品番 : EA616GC-202
品名 : 5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(ロング)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 230A-5/16X11/32 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 5/16×11/32 | 全長(mm) | 195 |
| 厚さ(mm) | 7.0x8.0 | 重量(g) | 45 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| 高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。 |
|||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない | |||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 |
|||
| 汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,210 円(税抜)/ 9,031 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/13 05:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
