詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GC-208A

品名 : 11/16"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 230A-11/16X3/4
サイズ(インチ) 11/16×3/4 全長(mm) 275
厚さ(mm) 11.1x12 重量(g) 158
材質 クロム合金鋼
12ポイント
10°タイプ
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
追加説明
カタログ価格

12,800 (税抜)/ 14,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/15 05:08現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GC-201 1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-202 5/16"x11/32" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-203 5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-204 3/8"x 7/16" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-205 7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-206 1/2"x 9/16" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-207 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-208 5/8"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-208A 11/16"x 3/4" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-209 13/16"x 7/8" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-210 15/16"x 1" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-211 1"x1・1/16" 両口めがねレンチ(ロング)
EA616GC-212 1・1/8"x1・1/4" 両口めがねレンチ(ロング)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

外観画像
  1. IMG
  2. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top