品番 : EA616GC-6A
品名 : 16x17mm 両口めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 23-16X17 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 16x17 | 全長(mm) | 248 |
| 厚さ(mm) | 11.5x12.5 | 重量(g) | 144 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 10°タイプ | |||
| ASドライブ | |||
| 寸法図サイズ | L(全長):248mm d1:22.7mm d2:24.1mm a1:11.5mm a2:12.5mm t1:14mm t2:15mm |
||
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディー。 |
|||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 |
|||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 10:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616GC-6A 16x17mm 両口めがねレンチ |
| EA616GC-7A 18x19mm 両口めがねレンチ |
