詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GC-7A

品名 : 18x19mm 両口めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 23-18X19
サイズ(mm) 18X19 全長(mm) 251
厚さ(mm) 12.5x13.5 重量(g) 157
材質 クロム合金鋼
12ポイント
10°タイプ
ASドライブ
寸法図サイズ L(全長):251mm d1:25.5mm
d2:27mm a1:12.5mm
a2:13.5mm t1:16mm
t2:18mm
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
追加説明
カタログ価格

5,140 円(税抜)/ 5,654 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/21 10:06現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GC-6A 16x17mm 両口めがねレンチ
EA616GC-7A 18x19mm 両口めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top