品番 : EA616GE-70
品名 : 7本組 両口めがねレンチ
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 21/7 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 7本組 8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 |
全長(mm) | 115~210 |
材質 | クロム合金鋼 | 重量(g) | 397 |
12ポイント | |||
ストレートタイプ | |||
ASドライブ | |||
狭い隙間での作業に便利なショートタイプのストレートメガネレンチセット | |||
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,100 円(税抜)/ 19,910 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/20 00:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0387ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA616GE 8本組/ 6 -22mm 両口めがねレンチ(ストレート) |
EA616GE-70 7本組 両口めがねレンチ |