品番 : EA616GF-2
品名 : 6x 8mm/205mm 両口めがねレンチ(15)
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 220-6X8 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 6x8 | 全長(mm) | 205 |
| 厚さ(mm) | 5.6x6 | 重量(g) | 34 |
| 材質 | クロム合金鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。 |
|||
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 |
|||
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 |
|||
| ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,730 円(税抜)/ 10,703 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0381ページ | ||||
