詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616GF-7

品名 : 17x19mm/365mm 両口めがねレンチ(15)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 220-17X19
サイズ(mm) 17x19 全長(mm) 365
厚さ(mm) 11x12 重量(g) 296
材質 クロム合金鋼
12ポイント
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/01/20 16:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0381ページ
バリエーション一覧
EA616GF-1 5.5x7mm/185mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-2 6x 8mm/205mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-3 9x11mm/250mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-4 10x11mm/250mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-5 12x14mm/290mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-6 13x14mm/290mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-7 17x19mm/365mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-8 18x19mm/365mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-9 19x22mm/408mm 両口めがねレンチ(15)
EA616GF-10 20x22mm/409mm 両口めがねレンチ
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top