品番 : EA616KA
品名 : 2本組 ブレーキパイプメガネレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ブレーキパイプメガネレンチ2本組 | サイズ | 10×12mm 14×17mm |
| 全長 | 145mm 164mm |
材質 | 工具鋼 |
| 15°タイプ | |||
| ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に | |||
| 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。 | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA616KA-1 : 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ |
| セット商品 | EA616KA-2 : 14x17mm ブレーキパイプメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
