品番 : EA616KA-2
品名 : 14x17mm ブレーキパイプメガネレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MZ10-14X17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 14×17mm | 全長 | 164mm |
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 15°タイプ | |||
| ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に | |||
| 口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。 | |||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0313ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616KA-1 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ |
| EA616KA-2 14x17mm ブレーキパイプメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
