詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616KA-1

品名 : 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 MZ10-10X12
サイズ 10×12mm 全長 145mm
材質 工具鋼
15°タイプ
ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に
口径部は5点が接する形状のため、確実にナットを回すことができます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/07 18:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0313ページ
バリエーション一覧
EA616KA-1 10x12mm ブレーキパイプメガネレンチ
EA616KA-2 14x17mm ブレーキパイプメガネレンチ
ウェブカタログ画像
  • ブレーキパイプフレアナット、クラッチパイプフレアナット(油圧式のみ)の脱着に。
  • ※品番によって、サイズが異なります。
  • 単位:㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top