詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616KC-2

品名 : [EA616KC-10用]10mm ソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AMLB0810-10
対辺(mm) 10 外径(mm) 14.5
全長(mm) 20
ヘッドライト光軸調整レンチの補給部品です。
追加説明
カタログ価格

1,290 (税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/28 18:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0282ページ
バリエーション一覧
EA616KC-10 ヘッドライト光軸調整レンチ
EA616KC-6 ヘッドライト光軸調整レンチ(本体)
EA616KC-1 [EA616KC-10用] 8mm ソケット
EA616KC-2 [EA616KC-10用]10mm ソケット
EA616KC-3 [EA616KC-10用]12mm ソケット
EA616KC-7 [EA616KC-10用] グリップハンドル
EA616KC-8 [EA616KC-10用] 替ベルトセット
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top