品番 : EA616KC-3
品名 : [EA616KC-10用]12mm ソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AMLB0810-12 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 12 | 外径(mm) | 17 |
| 全長(mm) | 20 | ||
| ヘッドライト光軸調整レンチ(EA616KC-10)の補給部品です。 | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616KC-1 [EA616KC-10用] 8mm ソケット |
| EA616KC-2 [EA616KC-10用]10mm ソケット |
| EA616KC-3 [EA616KC-10用]12mm ソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
