品番 : EA616LA-1
品名 : 7x 9mm ブリーダープラグめがねレンチ
仕様
| サイズ | 7×9mm | 全長 | 243mm |
|---|---|---|---|
| ブリーダープラグに対応したブレーキのエア抜き作業用レンチ | |||
| 7mm・9mmのダブルエンド仕様で、手の届きにくい場所にあるブリーダープラグに届きやすいオフセット形状。 | |||
| 73°・77°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,020 円(税抜)/ 3,322 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616LA-1 7x 9mm ブリーダープラグめがねレンチ |
| EA616LA-2 8x10mm ブリーダープラグめがねレンチ |
