品番 : EA616LA-2
品名 : 8x10mm ブリーダープラグめがねレンチ
カタログ訂正
26/01/20 ●全長…(誤)245mm (正)241mm (No.57 1157)
仕様
| サイズ | 8×10mm | 全長 | 241mm |
|---|---|---|---|
| ブリーダープラグに対応したブレーキのエア抜き作業用レンチ | |||
| 8mm・10mmのダブルエンド仕様で、手の届きにくい場所にあるブリーダープラグに届きやすいオフセット形状。 | |||
| 73°・77°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 11:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0314ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616LA-1 7x 9mm ブリーダープラグめがねレンチ |
| EA616LA-2 8x10mm ブリーダープラグめがねレンチ |
