品番 : EA616TA-8
品名 : 10x12mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| サイズ(mm) | 10×12 | 全長(mm) | 190 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 30 | 材質 | チタン合金(6Al-4V) |
| 40°タイプ | |||
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| 研究所、病院、変電所など精密な機械を扱う場所での使用に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 18:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
