詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616TA-9

品名 : 11x13mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)

非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製

仕様

サイズ(mm) 11×13 全長(mm) 205
重量(g) 40 材質 チタン合金(6Al-4V)
40°タイプ
非磁性、耐薬品性
研究所、病院、変電所など精密な機械を扱う場所での使用に適しています。
追加説明
カタログ価格

24,100 (税抜)/ 26,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/07 18:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA616TA-4 8x 9mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
EA616TA-8 10x12mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
EA616TA-9 11x13mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
EA616TA-11 12x14mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
EA616TA-15 14x17mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
EA616TA-22 22x24mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)
ウェブカタログ画像
※画像はEA616TA-15です。
  • ※画像はEA616TA-15です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top