詳細表示

このページのURL:

品番 : EA616TR-1

品名 : E6 x E8 [Torx]めがねレンチ

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 21TX-E6XE8
サイズ E6×E8 全長 115.5mm
厚さ 4.5x5.5mm 材質 クロム合金鋼
重量 17g
ストレートタイプ
狭い隙間での作業に便利なショートタイプのE型ストレートヘクスローブメガネレンチ
軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
追加説明
カタログ価格

4,260 円(税抜)/ 4,686 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/15 03:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0380ページ
バリエーション一覧
EA616TR-1 E6 x E8 [Torx]めがねレンチ
EA616TR-2 E10xE12 [Torx]めがねレンチ
EA616TR-3 E14xE18 [Torx]めがねレンチ
EA616TR-4 E20xE24 [Torx]めがねレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top