品番 : EA616TR-4
品名 : E20xE24 [Torx]めがねレンチ
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 21TX-E20XE24 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E20×E24 | 全長 | 227mm |
| 厚さ | 10.5x12.5mm | 材質 | クロム合金鋼 |
| 重量 | 129g | ||
| ストレートタイプ | |||
| 狭い隙間での作業に便利なショートタイプのE型ストレートヘクスローブメガネレンチ | |||
| 軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0380ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616TR-1 E6 x E8 [Torx]めがねレンチ |
| EA616TR-2 E10xE12 [Torx]めがねレンチ |
| EA616TR-3 E14xE18 [Torx]めがねレンチ |
| EA616TR-4 E20xE24 [Torx]めがねレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
