品番 : EA616TS-2
品名 : E10xE12 ヘクスローブめがねレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 32152 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E10×E12 | 全長(mm) | 140 |
| 厚み | 6.0×7.0mm | 重量(g) | 39 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| ヘクスローブネジ専用レンチ(E型) | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):140●メガネ部幅(B1/B2;mm):8/15●メガネ部厚み(A1/A2;mm):6/7 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 17:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616TS-1 E 6xE 8 ヘクスローブめがねレンチ |
| EA616TS-2 E10xE12 ヘクスローブめがねレンチ |
| EA616TS-3 E14xE18 ヘクスローブめがねレンチ |
