品番 : EA616TS-3
品名 : E14xE18 ヘクスローブめがねレンチ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 32154 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E14×E18 | 全長(mm) | 180 |
| 厚み | 6.0×8.0mm | 重量(g) | 71 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ストレートタイプ | |||
| ヘクスローブネジ専用レンチ(E型) | |||
| 各部サイズ | ●全長(L;mm):180●メガネ部幅(B1/B2;mm):17.5/22●メガネ部厚み(A1/A2;mm):6/8 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/07 17:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0418ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA616TS-1 E 6xE 8 ヘクスローブめがねレンチ |
| EA616TS-2 E10xE12 ヘクスローブめがねレンチ |
| EA616TS-3 E14xE18 ヘクスローブめがねレンチ |
