詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617-131

品名 : 3/8" ソケットホルダー(青)

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 PSH-3B
差込角 9.5mm(3/8”) 耐荷重 500g以下
全長 42.5mm 本体外径 φ18㎜
リング内径 φ17mm 重量 32g
材質 アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) カラー ブルー
ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です
引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。
ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。
片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。
一部アルミ合金を使用した軽量設計
※カラビナは付属しておりません。
<注意>
・一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
・差込角に合ったサイズをご使用ください。
・インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるよ・うにして、取り付けてください。
・取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
・工具の使用目的以外には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,110 (税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/10 05:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1028ページ
バリエーション一覧
EA617-130 3/8" ソケットホルダーセット(カラビナ付)
EA617-140 1/2" ソケットホルダーセット(カラビナ付)
EA617-131 3/8" ソケットホルダー(青)
EA617-132 3/8" ソケットホルダー(赤)
EA617-133 3/8" ソケットホルダー(黒)
EA617-141 1/2" ソケットホルダー(青)
EA617-142 1/2" ソケットホルダー(赤)
EA617-143 1/2" ソケットホルダー(黒)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top