品番 : EA617-133
品名 : 3/8" ソケットホルダー(黒)
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PSH-3BK |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 9.5mm(3/8”) | 耐荷重 | 500g |
| 全長 | 42.5mm | 本体外径 | φ18㎜ |
| リング内径 | φ17mm | 重量 | 32g |
| 材質 | アルミ合金(スライド部)/鉄(その他) | カラー | ブラック |
| ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です | |||
| 引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。 | |||
| ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。 | |||
| 片手で楽々、使いたいときに すぐに取り出せます。 | |||
| 一部アルミ合金を使用した軽量設計 | |||
| ※カラビナは付属しておりません。 | |||
| <注意> ・一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。 ・差込角に合ったサイズをご使用ください。 ・インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるよ・うにして、取り付けてください。 ・取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。 ・工具の使用目的以外には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 12:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0989ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
