品番 : EA617A-2
品名 : 1/4"DR/ 9点 ディープソケットセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 005410 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | 9個組 | 対辺(mm) | 5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・10・11・12・13 |
| 全長(mm) | 50 | 差込角 | 1/4” |
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 独自のツイストロックにより、ソケットをしっかりと保持し、簡単に取り外せます。 | |||
| ソケットレールは金属面に傷つけずに一時的に貼り付けることができ、ツイストロック解除機能により、ソケットを確実に取り付け取り外しができます。 | |||
| ボールロック付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,100 円(税抜)/ 17,710 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
