品番 : EA617A-6
品名 : 1/4"DRx 6 mm ディープソケット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 004503 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMA | 対辺(mm) | 6 |
外径(mm) | 9.2 | 全長(mm) | 50 |
差込角 | 1/4” | ||
サイズに応じて色分けされています。 | |||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 18:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0406ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA617A-10です。