品番 : EA617A-11
品名 : 1/4"DRx11mm ディープソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004508 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790 HMA | 対辺(mm) | 11 |
| 外径(mm) | 15.8 | 全長(mm) | 50 |
| 差込角 | 1/4” | ||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| ボールインターセプトリング付きの1/4”差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。 | |||
| 届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。 | |||
| 油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。 | |||
| 六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/08 03:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617A-10です。
