詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617A-4

品名 : 1/4"DRx 4 mm ディープソケット

仕様

メーカー Wera 型番 004500
商品名 8790HMA 対辺(mm) 4
外径(mm) 6.7 全長(mm) 50
差込角 1/4”
サイズに応じて色分けされています。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,390 (税抜)/ 1,529 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/01 05:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0400ページ
バリエーション一覧
EA617A-4 1/4"DRx 4 mm ディープソケット
EA617A-5 1/4"DRx 5 mm ディープソケット
EA617A-5.5 1/4"DRx5.5mm ディープソケット
EA617A-6 1/4"DRx 6 mm ディープソケット
EA617A-7 1/4"DRx 7 mm ディープソケット
EA617A-8 1/4"DRx 8 mm ディープソケット
EA617A-10 1/4"DRx 10mm ディープソケット
EA617A-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
EA617A-12 1/4"DRx 12mm ディープソケット
EA617A-13 1/4"DRx 13mm ディープソケット
EA617A-14 1/4"DRx 14mm ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA617A-10です。
  • ※画像はEA617A-10です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top