品番 : EA617A-14
品名 : 1/4"DRx 14mm ディープソケット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004511 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMA | 対辺(mm) | 14 |
| 外径(mm) | 19.8 | 全長(mm) | 50 |
| 差込角 | 1/4” | ||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/01 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0400ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617A-10です。
