詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AD-2

品名 : 1/2"DR 14個組ソケット(インチサイズ)

カタログ訂正

25/12/25 全長の訂正。誤:36~49mm、正:38.1~48.8mm(9025 No.56,57)

仕様

入組み点数 14 ソケットサイズ 7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”
3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1”
1-1/16”・1-1/8”・1-3/16”・1-1/4
差込角 1/2” 全長 38.1~48.8mm
外径 17.1~42.1mm ホルダー長 285mm
材質 スチール 総重量 1740g
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
ホルダー付き
追加説明
カタログ価格

50,000 (税抜)/ 55,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/05 22:16現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0395ページ

代替品

EA618K-3
  • 品番

    EA618K-3

  • コメント

    TONE 15個組

ウェブカタログ画像
  • ソケット(12角)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top