詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AE-5.5

品名 : 1/4"DR x5.5mm ソケット(ZYKLOP)

ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです

仕様

メーカー Wera 型番 003668
商品名 8790FA 対辺(mm) 5.5
外径(mm) 8.2 全長(mm) 18
ソケット装着時の先端サイズは幅22×厚み18mm、狭所での作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,050 (税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 11:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0406ページ
バリエーション一覧
EA617AE-4 1/4"DR x 4mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-4.5 1/4"DR x4.5mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-5 1/4"DR x 5mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-5.5 1/4"DR x5.5mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-6 1/4"DR x 6mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-7 1/4"DR x 7mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-8 1/4"DR x 8mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-10 1/4"DR x 10mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-12 1/4"DR x 12mm ソケット(ZYKLOP)
EA617AE-13 1/4"DR x 13mm ソケット(ZYKLOP)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top