品番 : EA617AE-6
品名 : 1/4"DR x 6mm ソケット(ZYKLOP)
ソケット差込タイプの極小・薄型ラチェットハンドルです
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003669 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790FA | 対辺(mm) | 6.0 |
| 外径(mm) | 9.2 | 全長(mm) | 18 |
| ソケット装着時の先端サイズは幅22×厚み18mm、狭所での作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
