詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AH-62

品名 : 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)

仕様

メーカー Wera 型番 003525
商品名 8794SA 差込角 1/4”
★クイックスピン 軸部が空転するため早回しが可能です。 全長(mm) 75
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/16 10:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0399ページ
バリエーション一覧
EA617AH-62 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
EA617AH-63 1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
ウェブカタログ画像
  • 軸部が空転するため早回しが可能です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top