品番 : EA617AH-63
品名 : 1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003526 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8794LA | 差込角 | 1/4” |
| ★クイックスピン | 軸部が空転するため早回しが可能です。 | 全長(mm) | 150 |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,730 円(税抜)/ 1,903 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0399ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA617AH-62 1/4"DRx 75mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) |
| EA617AH-63 1/4"DRx150mm エクステンションバー(早回し・ZYKLOP) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA617AH-62です。
