詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-11

品名 : 1/4"DRx 11mm ソケット(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 003726
商品名 8790HMAHF 差込角 1/4”
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
対辺 11mm 外径 17.4mm
全長 23mm
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,310 (税抜)/ 1,441 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/11/20 20:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0406ページ
バリエーション一覧
EA617AJ-4 1/4"DRx 4mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-4.5 1/4"DRx4.5mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-5 1/4"DRx 5mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-5.5 1/4"DRx5.5mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-6 1/4"DRx 6mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-7 1/4"DRx 7mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-8 1/4"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-9 1/4"DRx 9mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-10 1/4"DRx 10mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-11 1/4"DRx 11mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-12 1/4"DRx 12mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-13 1/4"DRx 13mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AJ-14 1/4"DRx 14mm ソケット(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
画像はEA617AJ-6です。
  • 画像はEA617AJ-6です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top