品番 : EA617AJ-5.5
品名 : 1/4"DRx5.5mm ソケット(ホールド機能付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003720 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMAHF | 差込角 | 1/4” |
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
対辺 | 5.5mm | 外径 | 9.2mm |
全長 | 23mm | ||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 01:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0415ページ |
拡大