詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-110

品名 : 1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)

仕様

メーカー Wera 型番 003362
商品名 8767AHF 差込角 1/4”
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
サイズ T10 全長 28mm
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,580 (税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/20 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0407ページ
バリエーション一覧
EA617AJ-108 1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-109 1/4"DRx T9 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-110 1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-115 1/4"DRxT15 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-120 1/4"DRxT20 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-125 1/4"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-127 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-225 1/4"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
EA617AJ-227 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
ウェブカタログ画像
※画像はEA617AJ-225です。
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※画像はEA617AJ-225です。\n※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top