品番 : EA617AJ-125
品名 : 1/4"DRxT25 [Torx]ビットソケット(ホールド仕様)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003365 |
---|---|---|---|
商品名 | 8767AHF | 差込角 | 1/4” |
先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
サイズ | T25 | 全長 | 28mm |
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/14 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0407ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。