詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AJ-41

品名 : 1/4"DRx5/64" [Hex-Plus]ビットソケット

仕様

メーカー Wera 型番 003380
商品名 8740A 差込角 1/4”
対辺(インチ) 5/64” 全長(mm) 28
※ホールド機能は付いていません。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/01/20 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0400ページ
バリエーション一覧
EA617AJ-41 1/4"DRx5/64" [Hex-Plus]ビットソケット
EA617AJ-42 1/4"DRx3/32" [Hex-Plus]ビットソケット
EA617AJ-43 1/4"DRx7/64" [Hex-Plus]ビットソケット
EA617AJ-44 1/4"DRx 1/8" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-45 1/4"DRx9/64" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-46 1/4"DRx5/32" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-47 1/4"DRx3/16" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-48 1/4"DRx7/32" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-49 1/4"DRx 1/4" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
EA617AJ-50 1/4"DRx5/16" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top