品番 : EA617AJ-49
品名 : 1/4"DRx 1/4" [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003388 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740AHF | 差込角 | 1/4” |
| 対辺(インチ) | 1/4” | 全長(mm) | 28 |
| ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 手動、電動工具用ソケット(インパクト除外) | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/20 19:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0407ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
