品番 : EA617AK-1
品名 : 3/8"DR ソケットセット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 8・10・11・12・13・14・16・17・18・19 | 差込角 | 3/8” |
| 全長(mm) | 29~30 | ||
| 10個組 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
