品番 : EA617AK-12A
品名 : 3/8"DRx12mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003557 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMB | 対辺(mm) | 12 |
| 外径(mm) | 17 | 全長(mm) | 29 |
| 差込角 | 3/8” | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/20 02:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(カラー:黒)