品番 : EA617AK-15A
品名 : 3/8"DRx15mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003560 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMB | 対辺(mm) | 15 |
全長(mm) | 29 | 差込角 | 3/8” |
外径(mm) | 21 | ||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/10/14 21:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0408ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
(カラー:白)