品番 : EA617AK-17A
品名 : 3/8"DRx17mm ソケット(ZYKLOP)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003562 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMB | 差込角 | 3/8” |
対辺(mm) | 17 | 外径(mm) | 23.5 |
全長(mm) | 30 | ||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/14 21:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0408ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
(カラー:赤)