品番 : EA617AK-201
品名 : 3/8"DR/13点 ソケットレンチセット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003785 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | Zyklop(サイクロップ) | 商品名 | 8100SBHF1 |
| セット内容 | 13点 | 差込角 | 3/8” |
| ソケット(6角) | 8・10・12・13・15・16・17・18・19mm | エクステンションバー | 200mm |
| 首振りエクステンションバー | 76mm | ラチェットハンドル | 222mm |
| ナットエキストラクター | 43mm | ||
| コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。 | |||
| 作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。 | |||
| 布の外側素材による表面保護。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。 | |||
| サイズに応じて色分けされています。 | |||
| ソケットはホールド機能付。ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| マジックテープ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,200 円(税抜)/ 39,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0401ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
