品番 : EA617AK-415
品名 : 3/8"DRx15mm ソケット(ホールド機能付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003749 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790HMBHF | 差込角 | 3/8” |
| ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 対辺 | 15mm | 外径 | 23.5mm |
| 全長 | 29mm | ||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/20 16:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0402ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。