詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AK-407

品名 : 3/8"DRx 7mm ソケット(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 003741
商品名 8790HMBHF 差込角 3/8”
対辺(mm) 7 外径(mm) 13.2
全長(mm) 29 材質 クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ)
手動、電動工具用ソケット(インパクト除外)
色の違いによってサイズの選別が容易です。
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。
手締め時に便利なローレット加工
追加説明
カタログ価格

1,470 (税抜)/ 1,617 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 07:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0402ページ
バリエーション一覧
EA617AK-406 3/8"DRx 6mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-407 3/8"DRx 7mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-408 3/8"DRx 8mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-410 3/8"DRx10mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-411 3/8"DRx11mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-412 3/8"DRx12mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-413 3/8"DRx13mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-414 3/8"DRx14mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-415 3/8"DRx15mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-416 3/8"DRx16mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-417 3/8"DRx17mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-418 3/8"DRx18mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AK-419 3/8"DRx19mm ソケット(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA617AK-415です。
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※画像はEA617AK-415です。\n※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • ※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top