品番 : EA617AK-414
品名 : 3/8"DRx14mm ソケット(ホールド機能付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003748 |
---|---|---|---|
商品名 | 8790HMBHF | 差込角 | 3/8” |
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
対辺 | 14mm | 外径 | 21.5mm |
全長 | 29mm | ||
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 10:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0408ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります。