品番 : EA617AK-524
品名 : 3/8"DRx 4mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003032 |
---|---|---|---|
商品名 | 8740BHF | 差込角 | 3/8” |
ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 | |||
色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
対辺 | 4.0mm | 全長 | 107mm |
手締め時に便利なローレット加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 12:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0409ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)