品番 : EA617AK-525
品名 : 3/8"DRx 5mm [Hex-Plus]ビットソケット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003034 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740BHF | 差込角 | 3/8” |
| ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 対辺 | 5.0mm | 全長 | 107mm |
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/05 12:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
