品番 : EA617AK-833
品名 : 3/8"DR/7点[Hex-Plus]ビットソケットセット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003180 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8740BHF | 差込角 | 3/8” |
| ホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぐ形状です。 | |||
| 色の違いによってサイズの選別が容易です。 | |||
| 対辺(mm) | 4.0・5.0・6.0・7.0・8.0・9.0・10(7個組) | 全長 | 100・107mm |
| ホルダーケース付 | |||
| 手締め時に便利なローレット加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,800 円(税抜)/ 20,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0403ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
