詳細表示

このページのURL:

品番 : EA617AM-313A

品名 : 1/2"DRx13mm ソケット(ホールド機能付)

仕様

メーカー Wera 型番 003733
商品名 8790HMCHF 対辺(mm) 13
外径(mm) 21.4 全長(mm) 37
差込角 1/2”
ホールド機能付。ロックボールを2連で内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぎます。
色の違いによってサイズの選別が容易です。
追加説明
カタログ価格

1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 12:38現在)

商品入数 1 販売単位 EA
カタログページ 0404ページ
バリエーション一覧
EA617AM-310A 1/2"DRx10mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-311A 1/2"DRx11mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-312A 1/2"DRx12mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-313A 1/2"DRx13mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-314A 1/2"DRx14mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-315A 1/2"DRx15mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-316A 1/2"DRx16mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-317A 1/2"DRx17mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-318A 1/2"DRx18mm ソケット(ホールド機能付)
EA617AM-319A 1/2"DRx19mm ソケット(ホールド機能付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA617AM-314Aです
※品番によりサイズ、識別カラーが異なります
  • ※画像はEA617AM-314Aです\n※品番によりサイズ、識別カラーが異なります
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA617AM-317Aです

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top